text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Burghiu punct sudură A777 DIN 338 HSSE Brass 0.70mm


Cod Articol 1Q305945
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 9
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 28
Diametrul burghiului (mm) 0.7
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 9
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 1Q305945
EAN 7320760375846
UBB 500630437514
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător A777.7
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.