Burghie
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
Găurire
Burghie
2J244471
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
Dormer Burghiu punct sudură A120 DIN 1897 HSS Vaporised 8.00mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
2J244471
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm)
8
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
37
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Cu burghiu central
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
79
Diametrul burghiului (mm)
8
Diametrul arborelui (mm)
8
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
37
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
135
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Adecvat pentru reboring
Da
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Basic material
HSS
Marca
Dormer
Coating
Vaporised
Model
A120
Type
Stub Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
1897
Numerele articolelor
Cod Articol
2J244471
EAN
7320760018064
UBB
500631138855
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
A1208.0