text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Burghiu punct sudură A120 DIN 1897 HSS Vaporised 12.00mm

Cod Articol 9P721143
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 12
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 51
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu

Specificații

Lungime totală (mm) 102
Diametrul burghiului (mm) 12
Diametrul arborelui (mm) 12
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 51
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Da
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Basic material HSS
Marca Dormer
Coating Vaporised
Model A120
Type Stub Drill Bit

Standarde

DIN 1897

Numerele articolelor

Cod Articol 9P721143
EAN 7320760016619
UBB 500630545506
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător A12012.0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.