Burghie
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Găurire
Burghie
3C925997
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
Dormer Burghiu punct sudură A117 DIN 1897 HSSE Brass 11.00mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
3C925997
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm)
11
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
47
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Cu burghiu central
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
95
Diametrul burghiului (mm)
11
Diametrul arborelui (mm)
11
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
47
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul vârfului (°)
135
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Adecvat pentru reboring
Da
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Basic material
HSSE
Marca
Dormer
Coating
Brass
Model
A117
Type
Stub Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
1897
Numerele articolelor
Cod Articol
3C925997
EAN
7320760015186
UBB
500630528361
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
A11711.0