text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Burghiu punct sudură A110 DIN 340 HSS Vaporised 6.00mm


Article number 1M457346
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 91
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 139
Diametrul burghiului (mm) 6
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 91
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Burghiu spiralat Da
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Article numbers

Article number 1M457346
EAN 7320760011577
UBB 500631072005
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  A1106.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.