text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Burghiu punct sudură A110 DIN 340 HSS Vaporised 5.60mm

La comandă

Article number 1L031608
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Lungime de tăiere (mm) 91
Material de tăiere HSS
Burghiu spiralat Da
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207506000
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Lungime totală (mm) 139
Diametrul burghiului (mm) 5.6
Lungime de tăiere (mm) 91
Material de tăiere HSS
Burghiu spiralat Da
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Article numbers

Article number 1L031608
EAN 7320760011485
UBB 500631014270
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  A1105.6
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.