Burghie
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
Găurire
Burghie
2H448297
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
Dormer Burghiu punct sudură A108 DIN 338 HSS Vaporised 9.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2H448297
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
81
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS
Forma tijei
Cilindric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
125
Diametrul burghiului (mm)
9.5
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
81
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS
Forma tijei
Cilindric
Burghiu spiralat
Da
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207506000
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2H448297
EAN
7320760008867
UBB
500631153698
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
A1089.5