text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Burghiu punct sudură A108 DIN 338 HSS Vaporised 6.00mm


Cod Articol 4F401813
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 57
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 135
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 93
Diametrul burghiului (mm) 6
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 57
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Burghiu spiralat Da
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 4F401813
EAN 7320760008485
UBB 500631071270
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător A1086.0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.