text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Burghiu punct sudură A108 DIN 338 HSS Vaporised 4.80mm


Cod Articol 2I699665
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 52
Material de tăiere HSS
Forma tijei Cilindric
Burghiu spiralat Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 86
Diametrul burghiului (mm) 4.8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 52
Material de tăiere HSS
Forma tijei Cilindric
Burghiu spiralat Da
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 2I699665
EAN 7320760008331
UBB 500630980117
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător A1084.8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.