text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Burghiu punct sudură A108 DIN 338 HSS Vaporised 2.50mm


Cod Articol 5U462601
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 135
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 57
Diametrul burghiului (mm) 2.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Burghiu spiralat Da
Marca Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 5U462601
EAN 7320760008010
UBB 500630739984
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător A1082.5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.