Burghie
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
Găurire
Burghie
8X574440
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
Dormer Burghiu punct sudură A108 DIN 338 HSS Vaporised 1.00mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8X574440
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
12
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
34
Diametrul burghiului (mm)
1
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
12
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
135
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8X574440
EAN
7320760007549
UBB
500630726775
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
A1081.0