text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Burghiu punct sudură A100 DIN 338 HSS Vaporised 8.00mm


Cod Articol 1X463736
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 75
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 117
Diametrul burghiului (mm) 8
Diametrul arborelui (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 75
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Burghiu spiralat Da
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 1X463736
EAN 7320760002391
UBB 500631139689
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător A1008.0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.