text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Burghiu punct sudură A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 11.30mm


Cod Articol 8N951328
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 47
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 95
Diametrul burghiului (mm) 11.3
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 47
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 8N951328
EAN 7320760588864
UBB 500630509544
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător A02211.3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.