text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Dormer Burghiu punct sudură A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 13.50mm


Cod Articol 8A801163
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 108
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 160
Diametrul burghiului (mm) 13.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 108
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Burghiu spiralat Da
Marca Dormer
Model A002
Type 5967356; 86007988

Numerele articolelor

Cod Articol 8A801163
EAN 7320760385548
UBB 500630553187
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător A00213.5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.