text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.10mm


Artikelnummer 9F308230
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 10.1
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9F308230
EAN 7320760351468
UBB 500630484128
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A00210.1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.