text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Dopuri de urechi 3M TR01000


Dopurile de urechi 3M™ E-A-R™ UltraFit™ sunt reutilizabile și concepute pentru a fi introduse în canalul auditiv pentru a ajuta la reducerea expunerii la niveluri periculoase de zgomot de până la 32 dB.Obțineți protecție auditivă confortabilă, durabilă și reutilizabilă cu dopurile de urechi 3M™ E-A-R™ UltraFit™. Un design dovedit cu trei flanșe, realiza

Cod Articol 1E109419
Culoare Albastru
Design Conic
Cu bandă pentru cap Da
Valoarea izolației SNR (dB) 29
Cu cablu Da
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Albastru
Design Conic
Cu bandă pentru cap Da
Valoarea izolației SNR (dB) 29
Cu cablu Da
Număr de perechi 50
Modelul Lamella Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Cu suport Da
Capsule de înlocuire Nu
Reutilizabile Da
Marca 3M
Model E-A-R

Descriere

Dopurile de urechi 3M™ E-A-R™ UltraFit™ sunt reutilizabile și concepute pentru a fi introduse în canalul auditiv pentru a ajuta la reducerea expunerii la niveluri periculoase de zgomot de până la 32 dB.Obțineți protecție auditivă confortabilă, durabilă și reutilizabilă cu dopurile de urechi 3M™ E-A-R™ UltraFit™. Un design dovedit cu trei flanșe, realizat dintr-un polimer elastomeric pliabil premodelat, se potrivește majorității dimensiunilor canalului auditiv. Acestea reduc nivelul de zgomot cu 32 dB și pot fi curățate ușor cu apă cu săpun și refolosite din nou și din nou - contribuind la reducerea risipei. fiecare set de dopuri este furnizat cu un cordon cu vârf prestabilit, ceea ce înseamnă că puteți introduce și avea cordon sau scoate și avea necordon, oferindu-vă opțiunea de a purta după cum alegeți.

Numerele articolelor

Cod Articol 1E109419
EAN 4046719661640
UBB 500694368845
UNSPSC 46180000
Nr. articol producător TR01000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.