Conectori izolați
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
5C760014
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
Dop rotund Ripca 0.5-1.5mm² roșu Ø 4.0mm 100 Bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
5C760014
Fără halogen
Nu
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
21.5
Forma flanșei
Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Red
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
21.5
Forma flanșei
Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Red
Material
Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică)
4.7
Gama AWG
20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Nu
Lungimea flanșei (mm)
11
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5C760014
EAN
8712734008154
UBB
500644322017
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
547RED-100