Diverse
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
2R574358
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
Distributor thread G 3/8 inch/15.39 mm DN 7.2, internal thread, 2 couplings EWO
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2R574358
Formă
Conector T
Tip de accesorii/componente
Alte
Material
Alamă
Inserția sculei
3/8 inch
Presiunea maximă de funcționare (psi)
232.06
Conexiune filetată
Filet interior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Dimensiunea conexiunii filetate (inch)
3/8 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Formă
Conector T
Tip de accesorii/componente
Alte
Material
Alamă
Inserția sculei
3/8 inch
Presiunea maximă de funcționare (psi)
232.06
Conexiune filetată
Filet interior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Dimensiunea conexiunii filetate (inch)
3/8 inch
Dimensiunea racordului filetat (mm)
0.375
Marca
Ewo
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2R574358
EAN
4030875000238
UBB
500581515029
UNSPSC
40141734
Nr. articol producător
128.004