text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!
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
Conectori izolați
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
3K372658
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
Distribuitor accesoriu cu știft plat Knipex 12-10AWG Nylon galben 6.3mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
3K372658
Design
Bucșă
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Izolație
Parțial izolat
Izolație color
Yellow
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Bucșă
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Izolație
Parțial izolat
Izolație color
Yellow
Dimensiunile fișei
Plat 6,3x0,8 mm
Material
Alamă
Gama AWG
12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²)
4 - 6
Material izolator
Polyamide (PA)
Cu separator de robinet
Nu
Marca
Knipex
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Distribuitori de accesorii cu știft plat Material: alamă, placat cu staniu. Izolație: nailon. Temperatură max: 105 °C. Sarcina electrică max: 600 V. Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. Culoare: galben. Cablu4 - 6mm²AWG12 - 10CuloareGalbenCantitate100InsolațieNylonMaterialAlamăSuprafațăAtașatăTemperatură max. 105°CÎncărcătură electrică max. 600 VLățime tab 6.3mm
Numerele articolelor
Cod Articol
3K372658
EAN
4003773076018
UBB
500641802714
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
97 99 092