text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Roată de tăiat Tyrolit 222997 115 x 2,5 x 22,2mm


Roata de tăiere BASIC 2in1 este unealta perfectă pentru toate sarcinile de tăiere. Indiferent dacă este vorba de foi metalice, profile, țevi, bare sau materiale solide din oțel sau oțel inoxidabil, cu această roată de tăiere sunteți perfect deservit. Construcția robustă și performanța fiabilă fac din această unealtă alegerea perfectă atât pentru cei care se ocupă de bricolaj, cât și pentru profesioniști. Realizați-vă lucrările de tăiere mai rapid și mai eficient cu roata de tăiere BASIC 2in1.

Cod Articol T6180.115.272
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 55
Codul mărfurilor 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata de tăiere BASIC 2in1 este unealta perfectă pentru toate sarcinile de tăiere. Indiferent dacă este vorba de foi metalice, profile, țevi, bare sau materiale solide din oțel sau oțel inoxidabil, cu această roată de tăiere sunteți perfect deservit. Construcția robustă și performanța fiabilă fac din această unealtă alegerea perfectă atât pentru cei care se ocupă de bricolaj, cât și pentru profesioniști. Realizați-vă lucrările de tăiere mai rapid și mai eficient cu roata de tăiere BASIC 2in1.

Numerele articolelor

Cod Articol T6180.115.272
EAN 9003172229973
UBB 500504789529
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 222997
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.