text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc Tyrolit Fiber 706130 180 x 22 P36 ZA-P48


Acest disc din fibră naturală PREMIUM facilitează deraparea, debavurarea, precum și șlefuirea brută a diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil. Montat cu oxid de zirconiu-aluminiu, precum și cu un strat suplimentar de răcire, acesta oferă o îndepărtare foarte bună. O caracteristică specială este corpul suport din fibre naturale din fibre de iută

Cod Articol T6190.180.048
Diametru 180
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diametru 180
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corindon de zircon
Granulație în conformitate cu FEPA 36
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 85
Type Fiber Disc

Descriere

Acest disc din fibră naturală PREMIUM facilitează deraparea, debavurarea, precum și șlefuirea brută a diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil. Montat cu oxid de zirconiu-aluminiu, precum și cu un strat suplimentar de răcire, acesta oferă o îndepărtare foarte bună. O caracteristică specială este corpul suport din fibre naturale din fibre de iută - pe de o parte este ecologic, pe de altă parte are o durată lungă de viață datorită posibilității de tăiere și permite, de asemenea, rectificarea la rece.

Numerele articolelor

Cod Articol T6190.180.048
EAN 9003177061301
UBB 500614810520
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 706130
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.