text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc Tyrolit Fiber 205056 115 x 22 ZA60 P48


Acest disc din fibre naturale PREMIUM facilitează deraparea, debavurarea, precum și șlefuirea brută a diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil. Montat cu oxid de zirconiu-aluminiu, precum și cu un strat suplimentar de răcire, acesta oferă o îndepărtare foarte bună. O caracteristică specială este corpul suport din fibre naturale din fibră de iută - pe de o parte este ecologic, pe de altă parte are o durată lungă de viață datorită posibilității de tăiere și permite, de asemenea, șlefuirea rece.

Artikelnummer T6192.115.048
Diametru 115
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diametru 115
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corindon de zircon
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 37
Codul mărfurilor 68053000
Type Fiber Disc

Omschrijving

Acest disc din fibre naturale PREMIUM facilitează deraparea, debavurarea, precum și șlefuirea brută a diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil. Montat cu oxid de zirconiu-aluminiu, precum și cu un strat suplimentar de răcire, acesta oferă o îndepărtare foarte bună. O caracteristică specială este corpul suport din fibre naturale din fibră de iută - pe de o parte este ecologic, pe de altă parte are o durată lungă de viață datorită posibilității de tăiere și permite, de asemenea, șlefuirea rece.

Artikelnummers

Artikelnummer T6192.115.048
EAN 9003172050560
UBB 500619754269
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 205056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.