text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc tip evantai Tyrolit LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm granulație 40 inox plat


Discul lamelar PREMIUM LONGLIFE C-TRIM este specialistul pentru șlefuirea marginilor. Acest lucru este posibil datorită inului comprimat de pe marginea discului, care asigură o stabilitate ridicată. O caracteristică specială a acestui disc: tubul poate fi tăiat foarte ușor, permițându-vă să șlefuiți oricând pe pânză nouă. Astfel, C-TRIM este unealta per

Cod Articol 3H543609
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 12250
Diametru 125
Tip Disc
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 12250
Diametru 125
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 125
Materialul suportului Alte
Granulație 40
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 40
Placă de suport din material Plastic
Marca Tyrolit
Type Flap Disc

Descriere

Discul lamelar PREMIUM LONGLIFE C-TRIM este specialistul pentru șlefuirea marginilor. Acest lucru este posibil datorită inului comprimat de pe marginea discului, care asigură o stabilitate ridicată. O caracteristică specială a acestui disc: tubul poate fi tăiat foarte ușor, permițându-vă să șlefuiți oricând pe pânză nouă. Astfel, C-TRIM este unealta perfectă pentru do-it-yourselfer și profesioniști care caută un disc cu clapetă durabil și puternic.

Numerele articolelor

Cod Articol 3H543609
EAN 9003172013565
UBB 500647547867
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 34239195
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.