text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc suport Tyrolit 25 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Cod Articol 6O735773
Înălțime 25
Diametrul capului (mm) 25
Material Cauciuc
Arbore de fixare (mm) 6
Marca Tyrolit
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 25
Diametrul capului (mm) 25
Material Cauciuc
Arbore de fixare (mm) 6
Marca Tyrolit
Type Drum Holder

Descriere

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Numerele articolelor

Cod Articol 6O735773
EAN 9003177100161
UBB 500572015716
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 710016
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.