text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc pentru polizor de banc Tyrolit dm175xW25x32mm 60 corindon normal


Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate

Cod Articol 8A351168
Lățime 25
Înălțime 25
Diametru 175
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 175
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 25
Înălțime 25
Diametru 175
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 175
Granulație 60
Potrivit pentru oțel Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 8A351168
EAN 9003170029629
UBB 500683022106
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2962
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.