text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc pentru polizor de banc Tyrolit dm150xW20x32mm 60 corindon normal


Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate

Cod Articol 2A813090
Lățime 20
Înălțime 20
Diametru 150
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 150
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 20
Înălțime 20
Diametru 150
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 60
Potrivit pentru oțel Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 2A813090
EAN 9003170026932
UBB 500683020381
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2693
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.