text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc lamelar Bosch 1 180 x 571 60


The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty appl

Cod Articol 1E905650
Aplicație Măcinare
Diametrul discului (mm) 180
Adecvat pentru operare umedă Nu
Granulație 60
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Diametrul discului (mm) 180
Adecvat pentru operare umedă Nu
Granulație 60
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Da
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22.23
Roată cu bol Nu
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Marca Bosch
Type Flap Disc

Descriere

The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty applications on a backing material made of robust x-cloth for long-term use. The carrier plate is available in angled and straight, fibreglass and plastic versions.

Numerele articolelor

Cod Articol 1E905650
EAN 3165140180030
UBB 500648484714
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608606738
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.