text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc lamelar Bosch 1 125 x 551 Recht 40


The X551 Flap Disc has is popular with metalworkers who need to deburr and clean welds on mild-steel and stainless-steel workpieces. The X551 Flap Disc is a fast and reliable accessory to deburr, clean welds, and remove surfaces imperfections from mild-steel and stainless-steel surfaces.

Cod Articol 6U926803
Aplicație Măcinare
Diametrul discului (mm) 125
Adecvat pentru operare umedă Nu
Granulație 40
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Diametrul discului (mm) 125
Adecvat pentru operare umedă Nu
Granulație 40
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22.23
Roată cu bol Nu
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Marca Bosch
Type Flap Disc

Descriere

The X551 Flap Disc has is popular with metalworkers who need to deburr and clean welds on mild-steel and stainless-steel workpieces. The X551 Flap Disc is a fast and reliable accessory to deburr, clean welds, and remove surfaces imperfections from mild-steel and stainless-steel surfaces.

Numerele articolelor

Cod Articol 6U926803
EAN 3165140270915
UBB 500648746344
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608607353
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.