text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de tăiere Tyrolit 400X4


Caracteristica specială a acestei roți de tăiat șine PREMIUM este bucșa de reducere integrată, care îi permite să fie utilizată pe mașini cu montură de 20 mm și 25. 4 mm. În plus, este confortabilă în aplicare și, în același timp, enorm de ușor de tăiat și durabilă, chiar și în condiții extreme de aplicare. Prin urmare, este un instrument ideal pentru p

Cod Articol 0X279900
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 4.3
Diametrul discului (mm) 400
Granulație 30
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 4.3
Diametrul discului (mm) 400
Granulație 30
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 25.4
Potrivit pentru lemn Nu
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Corundum
Potrivit pentru beton celular Nu
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Alte
Disc cu clapete Nu
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Caracteristica specială a acestei roți de tăiat șine PREMIUM este bucșa de reducere integrată, care îi permite să fie utilizată pe mașini cu montură de 20 mm și 25. 4 mm. În plus, este confortabilă în aplicare și, în același timp, enorm de ușor de tăiat și durabilă, chiar și în condiții extreme de aplicare. Prin urmare, este un instrument ideal pentru profesioniștii feroviari cu experiență pentru tăierea eficientă cu ajutorul ferăstrăului pe benzină.

Numerele articolelor

Cod Articol 0X279900
EAN 9003173097182
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 34517334
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.