text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de tăiere Bosch I 125 x 1 x 22.23mm


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to th

Cod Articol 2P296516
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 1
Număr maxim de rotații (1/min) 12.25
Diametrul discului (mm) 125
Adecvat pentru operare umedă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 1
Număr maxim de rotații (1/min) 12.25
Diametrul discului (mm) 125
Adecvat pentru operare umedă Nu
Diametrul găurii 22.23
Roată cu bol Nu
Dispozitiv de fixare X-Lock Da
Marca Bosch
Type Cutting Disc

Descriere

The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numerele articolelor

Cod Articol 2P296516
EAN 3165140947527
UBB 500700107021
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 2608619262
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.