text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de susținere Tyrolit 45 x 30-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Cod Articol 4H630362
Tip de accesorii/componente Alte
Diametrul arborelui (mm) 6
Diametrul discului (mm) 45
Marca Tyrolit
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Tip de accesorii/componente Alte
Diametrul arborelui (mm) 6
Diametrul discului (mm) 45
Marca Tyrolit

Descriere

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Numerele articolelor

Cod Articol 4H630362
EAN 9003177100222
UBB 500572016052
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 710022
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.