text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de susținere Tyrolit 13 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Cod Articol 4Q712579
Tip de accesorii/componente Alte
Diametrul arborelui (mm) 6
Diametrul discului (mm) 13
Marca Tyrolit
Type Support Disc
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Tip de accesorii/componente Alte
Diametrul arborelui (mm) 6
Diametrul discului (mm) 13
Marca Tyrolit
Type Support Disc

Descriere

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Numerele articolelor

Cod Articol 4Q712579
EAN 9003177100123
UBB 500572014727
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 710012
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.