text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de rectificat Tyrolit 5349 178 x 4,0 x 22,2


Roata abrazivă PREMIUM 2in1 pentru polizorul unghiular este unealta perfectă pentru lucrări de polizare rapide și confortabile. Ceea ce face ca această roată de șlefuit aspră să fie atât de unică este marginea de pornire Comfort Start a sculei, teșită și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil la șlefuire și sporește de multe ori confortul muncii. În plus, acest produs este fabricat cu o granulație mai grosieră și o nouă compoziție a stratului, ceea ce le face extrem de agresive și durabile. Lucrările de șlefuire fără prea mult efort sunt garantate cu roata abrazivă PREMIUM 2in1.

Article number T6120.178.422
Înălțime 4
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Înălțime 4
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 280
Codul mărfurilor 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Description

Roata abrazivă PREMIUM 2in1 pentru polizorul unghiular este unealta perfectă pentru lucrări de polizare rapide și confortabile. Ceea ce face ca această roată de șlefuit aspră să fie atât de unică este marginea de pornire Comfort Start a sculei, teșită și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil la șlefuire și sporește de multe ori confortul muncii. În plus, acest produs este fabricat cu o granulație mai grosieră și o nouă compoziție a stratului, ceea ce le face extrem de agresive și durabile. Lucrările de șlefuire fără prea mult efort sunt garantate cu roata abrazivă PREMIUM 2in1.

Article numbers

Article number T6120.178.422
EAN 9003170053495
UBB 500503140583
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  5349
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.