text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 5330 150 x 7,0 x 22,2


Roata abrazivă PREMIUM FASTCUT pentru polizorul unghiular a fost optimizată în mod clar pentru o capacitate de tăiere ușoară și o îndepărtare ridicată. Acest lucru este obținut în primul rând prin tehnologia FASTCUT special dezvoltată de Tyrolit. Ceea ce face ca această roată de șlefuit să fie atât de unică este marginea de pornire Comfort Start a sculei, profilată și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil în timpul șlefuirii și crește de multe ori confortul de lucru. Ca urmare, această unealtă este caracterizată de confort maxim, cuplat cu o durată de viață bună și poate fi utilizată universal pentru o gamă largă de aplicații de rectificare pe oțel și oțel inoxidabil.

Objednací číslo T6120.150.722
Výška 7
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 7
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 280
Komoditní kód 82029920
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Popis

Roata abrazivă PREMIUM FASTCUT pentru polizorul unghiular a fost optimizată în mod clar pentru o capacitate de tăiere ușoară și o îndepărtare ridicată. Acest lucru este obținut în primul rând prin tehnologia FASTCUT special dezvoltată de Tyrolit. Ceea ce face ca această roată de șlefuit să fie atât de unică este marginea de pornire Comfort Start a sculei, profilată și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil în timpul șlefuirii și crește de multe ori confortul de lucru. Ca urmare, această unealtă este caracterizată de confort maxim, cuplat cu o durată de viață bună și poate fi utilizată universal pentru o gamă largă de aplicații de rectificare pe oțel și oțel inoxidabil.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6120.150.722
EAN 9003170053303
UBB 500503140419
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 5330
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.