text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Disc de rectificat Tyrolit 5293 115 x 7,0 x 22,2


Roata abrazivă PREMIUM FASTCUT pentru polizorul unghiular a fost optimizată în mod clar pentru o capacitate de tăiere ușoară și o îndepărtare ridicată. Acest lucru este obținut în primul rând prin tehnologia FASTCUT special dezvoltată de Tyrolit. Ceea ce face ca această roată de șlefuit să fie atât de unică este marginea de pornire Comfort Start a sculei, profilată și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil în timpul șlefuirii și crește de multe ori confortul de lucru. Ca urmare, această unealtă este caracterizată de confort maxim, cuplat cu o durată de viață bună și poate fi utilizată universal pentru o gamă largă de aplicații de rectificare pe oțel și oțel inoxidabil.

Cod Articol T6120.115.722
Înălțime 7
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 7
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 0.169
Codul mărfurilor 82029920
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata abrazivă PREMIUM FASTCUT pentru polizorul unghiular a fost optimizată în mod clar pentru o capacitate de tăiere ușoară și o îndepărtare ridicată. Acest lucru este obținut în primul rând prin tehnologia FASTCUT special dezvoltată de Tyrolit. Ceea ce face ca această roată de șlefuit să fie atât de unică este marginea de pornire Comfort Start a sculei, profilată și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil în timpul șlefuirii și crește de multe ori confortul de lucru. Ca urmare, această unealtă este caracterizată de confort maxim, cuplat cu o durată de viață bună și poate fi utilizată universal pentru o gamă largă de aplicații de rectificare pe oțel și oțel inoxidabil.

Numerele articolelor

Cod Articol T6120.115.722
EAN 9003170052931
UBB 500503140252
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 5293
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.