text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de rectificat Tyrolit 367771 125 x 6,0 x 22,2


Discul abraziv STANDARD pentru oțel este un instrument puternic pentru șlefuirea fețelor și a marginilor. Chiar și la o presiune scăzută, roata este agresivă și confortabil de manevrat. Optimizată pentru o capacitate de tăiere ușoară, roata de rectificat aspră are o durată lungă de viață.

Cod Articol T6229.125.622
Înălțime 6
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 24
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 6
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 24
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 160
Codul mărfurilor 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descriere

Discul abraziv STANDARD pentru oțel este un instrument puternic pentru șlefuirea fețelor și a marginilor. Chiar și la o presiune scăzută, roata este agresivă și confortabil de manevrat. Optimizată pentru o capacitate de tăiere ușoară, roata de rectificat aspră are o durată lungă de viață.

Numerele articolelor

Cod Articol T6229.125.622
EAN 9003173677711
UBB 500503092644
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 367771
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.