text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de rectificat Tyrolit 367552 178 x 6,0 x 22,2


Această moară agresivă STANDARD pentru piatră vă oferă o muncă rapidă și confortabilă, fără efort mare. Datorită utilizării carburii de siliciu în structura roții, această unealtă este potrivită în special pentru piatră moale până la dură și materiale cu așchiere scurtă, precum și pentru piatră naturală și artificială și beton.

Article number T6230.178.622
Înălțime 6
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Carbură de siliciu
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Înălțime 6
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 395
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Description

Această moară agresivă STANDARD pentru piatră vă oferă o muncă rapidă și confortabilă, fără efort mare. Datorită utilizării carburii de siliciu în structura roții, această unealtă este potrivită în special pentru piatră moale până la dură și materiale cu așchiere scurtă, precum și pentru piatră naturală și artificială și beton.

Article numbers

Article number T6230.178.622
EAN 9003173675526
UBB 500503093717
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  367552
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.