text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de rectificat Tyrolit 222868 178 x 8 x 22,23


Roata de șlefuire brută BASIC 2in1 pentru polizorul unghiular este cea mai potrivită pentru lucrări de șlefuire rapide și confortabile. Ceea ce face ca această roată de șlefuit aspră să fie atât de unică este marginea de pornire Comfort Start a uneltei, teșită și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil la șlefuire și crește de multe ori confortul de lucru. Această roată este universală pentru șlefuirea feței și a marginilor pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil și nu ar trebui să lipsească din nicio cutie de scule.

Cod Articol T6231.178.822
Înălțime 8
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 8
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 429
Codul mărfurilor 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descriere

Roata de șlefuire brută BASIC 2in1 pentru polizorul unghiular este cea mai potrivită pentru lucrări de șlefuire rapide și confortabile. Ceea ce face ca această roată de șlefuit aspră să fie atât de unică este marginea de pornire Comfort Start a uneltei, teșită și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil la șlefuire și crește de multe ori confortul de lucru. Această roată este universală pentru șlefuirea feței și a marginilor pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil și nu ar trebui să lipsească din nicio cutie de scule.

Numerele articolelor

Cod Articol T6231.178.822
EAN 9003172228686
UBB 500504623033
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 222868
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.