text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Disc de rectificat Tyrolit 222858 115 x 6 x 22,23


Roata de șlefuire brută BASIC 2in1 pentru polizorul unghiular este cea mai potrivită pentru lucrări de șlefuire rapide și confortabile. Ceea ce face ca această roată de șlefuit grosier să fie atât de unică este muchia de pornire Comfort Start a uneltei, teșită și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil la șlefuire și crește de multe or

Cod Articol T6231.115.622
Înălțime 6
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 6
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descriere

Roata de șlefuire brută BASIC 2in1 pentru polizorul unghiular este cea mai potrivită pentru lucrări de șlefuire rapide și confortabile. Ceea ce face ca această roată de șlefuit grosier să fie atât de unică este muchia de pornire Comfort Start a uneltei, teșită și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil la șlefuire și crește de multe ori confortul de lucru. Această roată este universală pentru șlefuirea feței și a marginilor pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil și nu ar trebui să lipsească din nicio cutie de scule.

Numerele articolelor

Cod Articol T6231.115.622
EAN 9003172228587
UBB 500504622209
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 222858
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.