text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de rectificat Tyrolit 1421 178 x 7,0 x 22,2


Discul abraziv PREMIUM FASTCUT pentru polizorul unghiular a fost optimizat în mod clar pentru o capacitate de tăiere ușoară și o îndepărtare ridicată. Acest lucru se realizează în primul rând prin tehnologia FASTCUT special dezvoltată de Tyrolit. Ceea ce face ca această roată de șlefuit să fie atât de unică este marginea de pornire Comfort Start a scule

Cod Articol T6120.178.722
Înălțime 7
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 7
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 400
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discul abraziv PREMIUM FASTCUT pentru polizorul unghiular a fost optimizat în mod clar pentru o capacitate de tăiere ușoară și o îndepărtare ridicată. Acest lucru se realizează în primul rând prin tehnologia FASTCUT special dezvoltată de Tyrolit. Ceea ce face ca această roată de șlefuit să fie atât de unică este marginea de pornire Comfort Start a sculei, profilată și definită. Aceasta oferă operatorului un start confortabil în timpul șlefuirii și crește de multe ori confortul de lucru. Ca urmare, această unealtă este caracterizată de confort maxim, cuplat cu o durată de viață bună și poate fi utilizată universal pentru o gamă largă de aplicații de rectificare pe oțel și oțel inoxidabil.

Numerele articolelor

Cod Articol T6120.178.722
EAN 9003170014212
UBB 500503140666
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 1421
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.