text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de rectificat Tyrolit 125 x 7,0 x 22,23


Discurile de șlefuire grosieră PREMIUM 3in1 cu oxid de zirconiu și aluminiu pentru polizoarele unghiulare, conving prin performanțele ridicate pe oțel, oțel inoxidabil și materiale turnate. Agresivitatea și durata mare de viață permit rate mari de îndepărtare în cel mai scurt timp. Datorită purității sale chimice, fără fier, sulf, clor și fluor, roata e

Položka č. 9Q602732
Înălțime 7
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Înălțime 7
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corindon de zircon
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Discurile de șlefuire grosieră PREMIUM 3in1 cu oxid de zirconiu și aluminiu pentru polizoarele unghiulare, conving prin performanțele ridicate pe oțel, oțel inoxidabil și materiale turnate. Agresivitatea și durata mare de viață permit rate mari de îndepărtare în cel mai scurt timp. Datorită purității sale chimice, fără fier, sulf, clor și fluor, roata este ideală pentru aplicații speciale, cum ar fi centralele nucleare, deoarece lasă suprafețele pieselor neutre.

Čísla materiálu

Položka č. 9Q602732
EAN 9003174667490
UBB 500572177672
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 466749
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.