text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Disc de rectificat Tyrolit 117072 178 x 7,0 x 22,2


Roata abrazivă PREMIUM pentru polizor unghiular este instrumentul perfect pentru o capacitate de tăiere eficientă și ușoară a oțelului inoxidabil. Sistemul special de legătură are ca rezultat o agresivitate excelentă și o durabilitate ridicată în aplicație. Puritatea chimică a produsului previne coroziunea și pittingul și permite tratarea delicată a piesei. În plus, tehnologia proprietară Comfort Start de la Tyrolit asigură o pornire confortabilă în timpul rectificării, sporind de multe ori confortul de lucru al operatorului. Roata de rectificat grosieră PREMIUM este ideală pentru finalizarea rapidă și eficientă a unei game largi de aplicații de rectificare pe diferite tipuri de oțel inoxidabil.

Cod Articol T6122.178.722
Înălțime 7
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 7
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 410
Codul mărfurilor 82029920
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

Descriere

Roata abrazivă PREMIUM pentru polizor unghiular este instrumentul perfect pentru o capacitate de tăiere eficientă și ușoară a oțelului inoxidabil. Sistemul special de legătură are ca rezultat o agresivitate excelentă și o durabilitate ridicată în aplicație. Puritatea chimică a produsului previne coroziunea și pittingul și permite tratarea delicată a piesei. În plus, tehnologia proprietară Comfort Start de la Tyrolit asigură o pornire confortabilă în timpul rectificării, sporind de multe ori confortul de lucru al operatorului. Roata de rectificat grosieră PREMIUM este ideală pentru finalizarea rapidă și eficientă a unei game largi de aplicații de rectificare pe diferite tipuri de oțel inoxidabil.

Numerele articolelor

Cod Articol T6122.178.722
EAN 9003171170726
UBB 500503142316
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 117072
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.