text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de rectificat Tyrolit 100 x 14 x 20


Acest produs Tyrolit este potrivit atât pentru reparații, cât și pentru rectificarea de producție și oferă rate ridicate de îndepărtare a materialului pe carbură de tungsten. Acest lucru se obține în primul rând datorită unei concentrații reduse și a unui sistem de legătură adaptat. Discurile diamantate sunt disponibile pentru toate mașinile standard de

Cod Articol 7D037239
Diametru 100
Tip Disc
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Alte
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 100
Tip Disc
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Alte
Granulație în conformitate cu CAMI 91
Marca Tyrolit
Model 12B9N 00200A
Type Diamond Grinding Wheel

Descriere

Acest produs Tyrolit este potrivit atât pentru reparații, cât și pentru rectificarea de producție și oferă rate ridicate de îndepărtare a materialului pe carbură de tungsten. Acest lucru se obține în primul rând datorită unei concentrații reduse și a unui sistem de legătură adaptat. Discurile diamantate sunt disponibile pentru toate mașinile standard de ascuțit în diametre de 76 - 100 mm. Este important să rețineți că diametrele de 76 - 80 mm trebuie utilizate în special pentru pasurile înguste ale dinților.

Numerele articolelor

Cod Articol 7D037239
EAN 9003174745648
UBB 500683118318
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 474564
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.