text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de degroșare Tyrolit RONDELLER® dm115xTmmgranulation 60 offset (inox) găurire oțel


Roata de șlefuit grosieră PREMIUM 2in1 RONDELLER pentru polizorul unghiular este instrumentul perfect pentru o șlefuire eficientă și delicată cu materialul. Datorită geometriei sale unice și a modelului de știfturi, acest disc este perfect pentru utilizarea pe suprafețe curbe și sunt garantate sisteme excelente de transport și răcire a așchiilor. De ase

Cod Articol T6138.115.060
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Număr maxim de rotații (1/min) 12250
Diametru 115
Tip Disc
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Număr maxim de rotații (1/min) 12250
Diametru 115
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 60
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Finețea țesăturii nețesute Finete bine
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 50
Model 29RON
Type Grinding Disc

Descriere

Roata de șlefuit grosieră PREMIUM 2in1 RONDELLER pentru polizorul unghiular este instrumentul perfect pentru o șlefuire eficientă și delicată cu materialul. Datorită geometriei sale unice și a modelului de știfturi, acest disc este perfect pentru utilizarea pe suprafețe curbe și sunt garantate sisteme excelente de transport și răcire a așchiilor. De asemenea, se caracterizează prin lucrul fără vibrații și ergonomic, precum și prin adaptarea optimă la piesa de prelucrat. Pentru a vă economisi munca, asamblarea se realizează fără accesorii speciale, cum ar fi discuri de sprijin și piulițe de prindere.

Numerele articolelor

Cod Articol T6138.115.060
EAN 9003179082267
UBB 500503143488
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 908226
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.