text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de degroșare Tyrolit LONGLIFE Z-MAX dm178xT7mm găurire oțel offset 22.23 mm


Roata abrazivă de înaltă performanță PREMIUM LONGLIFE se caracterizează printr-o durată de viață excelentă, în special pentru șlefuirea fețelor și marginilor. În grosimile de 7, 8 și 10 mm, roata de rectificat grosieră LONGLIFE oferă o stabilitate dimensională deosebit de ridicată pentru sudură. În grosimea de 4 mm este utilizată în special în construcț

Cod Articol 0V234879
Înălțime 7
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 7
Număr maxim de rotații (1/min) 8600
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 7
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 7
Număr maxim de rotații (1/min) 8600
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 24
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru țevi din fontă Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descriere

Roata abrazivă de înaltă performanță PREMIUM LONGLIFE se caracterizează printr-o durată de viață excelentă, în special pentru șlefuirea fețelor și marginilor. În grosimile de 7, 8 și 10 mm, roata de rectificat grosieră LONGLIFE oferă o stabilitate dimensională deosebit de ridicată pentru sudură. În grosimea de 4 mm este utilizată în special în construcția de conducte și pentru prelucrarea sudurilor filetate.

Numerele articolelor

Cod Articol 0V234879
EAN 9003172471020
UBB 500683346760
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34353687
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.