text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Disc de degroșare Tyrolit LONGLIFE Z-MAX dm125xT4mm găurire oțel offset 22.23 mm


Roata abrazivă de înaltă performanță PREMIUM LONGLIFE se caracterizează printr-o durată de viață excelentă, în special pentru șlefuirea fețelor și marginilor. În grosimile de 7, 8 și 10 mm, roata de rectificat grosieră LONGLIFE oferă o stabilitate dimensională deosebit de ridicată pentru sudură. În grosimea de 4 mm este utilizată în special în construcția de conducte și pentru prelucrarea sudurilor filetate.

Cod Articol 0V043453
Înălțime 4
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 4
Număr maxim de rotații (1/min) 12250
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 4
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 4
Număr maxim de rotații (1/min) 12250
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 24
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru țevi din fontă Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descriere

Roata abrazivă de înaltă performanță PREMIUM LONGLIFE se caracterizează printr-o durată de viață excelentă, în special pentru șlefuirea fețelor și marginilor. În grosimile de 7, 8 și 10 mm, roata de rectificat grosieră LONGLIFE oferă o stabilitate dimensională deosebit de ridicată pentru sudură. În grosimea de 4 mm este utilizată în special în construcția de conducte și pentru prelucrarea sudurilor filetate.

Numerele articolelor

Cod Articol 0V043453
EAN 9003172472089
UBB 500683347750
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34353702
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.