text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Disc de degroșare Tyrolit CERABOND X dm230xT7mm decalaj (inoxidabil) alezaj din oțel 22,23 mm


Cu polizorul PREMIUM CERABOND X pentru polizorul unghiular, aveți garanția că vă atingeți obiectivul mai repede. Combinând un sistem revoluționar de aderență și un grăunte abraziv ceramic special, CERABOND X obține o agresivitate incredibil de durabilă, fiind cea mai bună și mai rapidă soluție pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil în aplica

Cod Articol 9R096199
Înălțime 7
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 7
Număr maxim de rotații (1/min) 6650
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 7
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 7
Număr maxim de rotații (1/min) 6650
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 24
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Ceramică
Marca Tyrolit
Model CERABOND-X
Type Rough Grinding Wheel

Descriere

Cu polizorul PREMIUM CERABOND X pentru polizorul unghiular, aveți garanția că vă atingeți obiectivul mai repede. Combinând un sistem revoluționar de aderență și un grăunte abraziv ceramic special, CERABOND X obține o agresivitate incredibil de durabilă, fiind cea mai bună și mai rapidă soluție pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil în aplicații solicitante. Durata sa de viață unică reduce schimbarea discurilor, economisind eficient orele de lucru. Cu CERABOND X sunteți bine pregătit pentru orice provocare.

Numerele articolelor

Cod Articol 9R096199
EAN 9003173011836
UBB 500700814147
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 34387127
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.