text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Disc de debavurare Tyrolit 27E CA24Q-BFP 150 x 7 x 22,23


Cu polizorul PREMIUM CERABOND X pentru polizorul unghiular, aveți garanția că vă atingeți obiectivul mai repede. Combinând un sistem revoluționar de aderență și un grăunte abraziv ceramic special, CERABOND X obține o agresivitate incredibil de durabilă, fiind cea mai bună și mai rapidă soluție pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil în aplica

Cod Articol 9E932738
Înălțime 7
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 24
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 7
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 24
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Alte
Marca Tyrolit
Model CERABOND-X
Type Rough Grinding Wheel

Descriere

Cu polizorul PREMIUM CERABOND X pentru polizorul unghiular, aveți garanția că vă atingeți obiectivul mai repede. Combinând un sistem revoluționar de aderență și un grăunte abraziv ceramic special, CERABOND X obține o agresivitate incredibil de durabilă, fiind cea mai bună și mai rapidă soluție pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil în aplicații solicitante. Durata sa de viață unică reduce schimbarea discurilor, economisind eficient orele de lucru. Cu CERABOND X sunteți bine pregătit pentru orice provocare.

Numerele articolelor

Cod Articol 9E932738
EAN 9003173012994
UBB 500700813313
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 34401847
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.