text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de debavurare Tyrolit 222873 115 x 6 x 22,23


Această moară agresivă BASIC pentru piatră vă oferă o muncă rapidă și confortabilă, fără eforturi mari. Datorită utilizării carburii de siliciu în structura roții, această unealtă este potrivită în special pentru piatră moale până la dură și materiale cu așchiere scurtă, precum și pentru piatră naturală și artificială și beton.

Cod Articol T6332.115.622
Înălțime 6
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Carbură de siliciu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Înălțime 6
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 135
Codul mărfurilor 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descriere

Această moară agresivă BASIC pentru piatră vă oferă o muncă rapidă și confortabilă, fără eforturi mari. Datorită utilizării carburii de siliciu în structura roții, această unealtă este potrivită în special pentru piatră moale până la dură și materiale cu așchiere scurtă, precum și pentru piatră naturală și artificială și beton.

Numerele articolelor

Cod Articol T6332.115.622
EAN 9003172228730
UBB 500504623454
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 222873
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.