text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc de condiționare 3M 78 x 22mm


Discul de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SE combină un disc nețesut agresiv pentru debavurare și finisare în condiții grele, cu un sistem convenabil de fixare cu cârlig și buclă. Discul nostru utilizează un abraziv din oxid de aluminiu pentru o tăiere rapidă și o fibră care se conformează bine pentru a ajuta la păstrarea marginilor și a supra

Cod Articol 7X144821
Lățime 22
Tip Disc
Lungime (mm) 78
Fixare cu cârlig și buclă Da
Tipul de particule Corundum
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 22
Tip Disc
Lungime (mm) 78
Fixare cu cârlig și buclă Da
Tipul de particule Corundum
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Marca 3M

Descriere

Discul de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SE combină un disc nețesut agresiv pentru debavurare și finisare în condiții grele, cu un sistem convenabil de fixare cu cârlig și buclă. Discul nostru utilizează un abraziv din oxid de aluminiu pentru o tăiere rapidă și o fibră care se conformează bine pentru a ajuta la păstrarea marginilor și a suprafețelor conturate. pentru debavurare, șlefuire, șlefuire și finisare eficientă la sarcini grele, utilizați 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc cu abraziv din oxid de aluminiu. Oxidul de aluminiu este preferat de mulți profesioniști din industrie pentru rata mare de tăiere și durata lungă de viață. Este un abraziv rezistent și durabil care se auto-fracturează continuu în timpul utilizării pentru a expune muchii de tăiere proaspete, în comparație cu abrazivii tradiționali precum granatul, care se uzează rapid odată cu utilizarea. De asemenea, are o retenție scăzută a căldurii și este perfect pentru șlefuire, șlefuire și finisare. Discul nostru cu oxid de aluminiu este potrivit pentru utilizarea pe o mare varietate de substraturi în prelucrarea lemnului și a metalelor, inclusiv aliaje feroase. Abrazivii industriali Scotch-Brite sunt produse unice de condiționare a suprafețelor cu abrazivi amestecați în fibre nețesute de nailon sau sintetice. Combinând astfel abrazivii cu fibrele, se creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe întreaga durată de viață a produsului. Materialul cu bandă deschisă funcționează la rece și este rezistent la încărcare, limitând înfundarea fibrelor, ceea ce menține mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate.

Numerele articolelor

Cod Articol 7X144821
UBB 500717094683
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 575
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.